スプレー缶 ノズルのおすすめ人気ランキング
2022/08/10更新69件の「スプレー缶 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー缶ノズル交換」、「スプレー 先端」、「充填スプレー缶ノズル」などの商品も取り扱っております。





【特長】スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。【用途】スプレーの噴射に。



【特長】ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。


【特長】スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付




【特長】自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。


【特長】スプレー缶に取付けて使用するハンドルです。 手・指を汚さずに噴射できます。 引金の引き具合で噴射量を調整できます。


【特長】さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。






【特長】スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。【用途】機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。



【特長】車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。【用途】説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください


【特長】テコの応用で簡単に「ガス抜き」・「キャップ取り」ができます。ノズル用穴からスプレー缶の残液・残留ガスを出し切る事ができます。作業の際、缶に沿ってガードカバーが開きガス・残液の飛び散りを防ぎます。安全ガードカバー・安全キャップ付で安心して作業ができます。