- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクトの販売特集
スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクトの販売特集
「スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からスポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。


「スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト」のピックアップ商品


【特長】据付工事不要でどこでも使用できます!キャスター付きで移動が簡単。 冷風ダクトが回転式(手動)でお好みの方向へ合わせてご使用できます。 ドレンホースで除湿水を直接排出することができます。








【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。






【特長】工場、倉庫、作業場などのスポット冷房に最適。キャスター式なので必要な場所へらくらく移動。冷風ダクトは360°回転可能。環境に優しい新冷媒(R407C)採用。【用途】工場内の工業扇風機、工場扇風機、送風機、大型ファン、サーキュレーターとして。








【用途】より遠くに冷気を送る必要のある現場に。作業場所の近くに本機を設置できないときに。延長冷風ダクトはワイヤーなどで天井から吊るすか、壁面にしっかりと固定して下さい。


【特長】正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!

【特長】移動に便利なキャスター付き。



【特長】「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。移動に便利なキャスター付き。排熱を遠ざける排気ダクト搭載。自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト 。サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護できます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト」の商品をもっと見る