- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- スマホ顕微鏡 Leyeのおすすめ人気ランキング
スマホ顕微鏡 Leyeのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新93件の「スマホ顕微鏡 Leye」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ マイクロスコープ」、「スマホ拡大」、「タブレット顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで気軽に持ち歩けるポケットルーペ。
基板や精密検査からホビーまで幅広く対応。
キーホルダー付き。
レンズ径(Φmm)
23
倍率
4倍、6倍、10倍(2枚重ね)
仕様
光源:LED高輝度ライト(白色)電源:ボタン電池(AG2)×4個(LR726)重量:26g(電池込)
1個
¥2,190
税込¥2,409
7日以内出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!
スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。
双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様
推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)
付属品
ストラップ
材質
プラスチック
寸法(mm)
64×34×31
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。
主な適合純正品番
41129-U0201・47538-1060・47538-1070・S4753-81020・S4753-81060・S4753-81070・1N01-33-693
1袋(10枚)
¥809
税込¥890
3日以内出荷
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品
補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書
適合
(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内。(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形
寸法(mm)
149×90×56(突起部含む)
質量(g)
178(補助スリーブ含む)
耐荷重(g)
約300以下(推奨)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品
Bluetoothシャッター
寸法(mm)
125×143×37
質量(g)
約80
適合サイズ
(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下
取付幅(mm)
接眼部:26~52
耐荷重(g)
約300
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)
約104×65×21
質量(g)
約50
センサー
1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)
約70
光源
白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー
3.7V 700mAh
解像度
【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間
ご購入日から6ヶ月
視野角
約 45°
焦点距離(mm)
8~12
充電時間(分)
約50
デジタルズーム
1.8倍/2.8倍
モニタ
2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率
(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡
付属品
スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー
質量(g)
47
倍率
200X
伸縮範囲(mm)
クリップ:71~105
対応機種
推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの
入力
5V/1A
標準持続時間(h)
【バッテリー】最大:2
バッテリー容量(mAh)
3.7V-100
サイズ(mm)
87×67×33
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
倍率120~240倍の高倍率小型顕微鏡です。外遊びでの植物観察から昆虫観察、親子で楽しく使え、キャンプをより一層楽しむことがで出来ます。スマホアダプターが付属していますので、観察したものを撮影することもできます。夏休みの自由研究もこれ一台で行う事が出来ます。
質量(g)
58(電池除く)
電源
単4形乾電池1本(テスト電池付属)
倍率
120~240倍
照明
LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×29.5×111
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480
自動車のブレーキのブリーダー部のキャップです。
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。インカメラのズーム機能が使用できない場合は設定を変えていただくか、別途アプリをインストールください。
寸法(mm)
14×35×10
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。
簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。
セット内容
本体
材質
プラスチック
レンズ形状
マイクロスコープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×80×38
包装形態
箱入り
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
タブレットやスマートフォンでの撮影に便利。タブレットやスマートフォンの背面カメラにはさむだけで、最大6倍のマクロ撮影ができるレンズ付き撮影クリップです。付属のピントフードを利用すれば、ピント調節不要です。
付属品
キャップ、ポーチ、レンズクロス
倍率
超接写3×、4×、6×
寸法(Φ×mm)
25×21
数量(個)
5
1セット(5個)
¥19,000
税込¥20,900
5日以内出荷
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
寸法(Φmm)
35
仕様
カバー:No.1S