スライド スキャナーのおすすめ人気ランキング
2023/02/07更新39件の「スライド スキャナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウス型スキャナ」、「印刷版固定用両面接着テープ」、「スキャナー A3」などの商品も取り扱っております。

【特長】フィルムスキャナーで使えるスライドフィルム用のホルダー(400-SCN006/024/400-SCN041が対象機種です)※400-SCN006/024/041の購入時に付属しているホルダーです。


【特長】パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。


【特長】フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)を1台のスキャナーでデータ化できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます。液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしても使えます。フィルムをデータ化してパソコンに保存しておけば、いつでも気軽に見ることができます。データ化すれば、ご家庭のプリンターで印刷したり、WEB上にアップしてたくさんの方に見てもらうことができます。

【特長】紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。 撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。 外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。 ピント合わせ不要! デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。


【特長】主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。


【特長】スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。


【特長】画質とスピードを両立する、ミドルレンジモデル。エプソン独自のCCD技術を更に磨き上げた、α-Hyper CCDⅡ対応。RGB各色4ラインのCCDを緻密に並べることで、受光素子の感度を高め、ノイズを抑えます。しかも、受光素子のひとつひとつにオンチップマイクロレンズを搭載。集光力も大幅に高めています。35mmのポジフィルム、ネガフィルム、ブローニーを簡単にスキャン。35mmストリップなら12コマ、マウントなら4枚の連続スキャンが可能です。スキャンした画像を自動補正するだけでなく、クラウドサービスやSNSへのアップロードなど、画像を便利に活用できるユーティリティソフト「EasyPhotoScan」を標準添付。メール添付やWebフォルダー保存などもサポートします。また2本のLED光源を採用、使用時や復帰時のウォームアップ時間が必要ないので、ストレスのないスキャンが実現します。

【特長】一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。


【特長】使用時も収納時も省スペース。持ち運びも簡単なコンパクトシートフィードスキャナー。デスクの上でもスペースを気にせず使えて、使い終わったら棚や引き出しに収納できるサイズです。会議室への持ち込みにも便利。省スペースモデルでありながら、片面25枚/分の高速スキャン。両面同時読み取りにすれば、50面/分のスピードで書類のデータ化に貢献します。運転免許証や保険証などのプラスチックカードも、レバーを切り替えるだけで手前からスキャン可能。デスクワークだけでなくカウンター業務でも使えます。

【特長】滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。【用途】電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用


【特長】絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。


【特長】名刺を読み込んで、管理や検索が可能です。 専用ソフトでOCR可能で、一覧で管理や検索が可能です。 高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能です。 日本語を含む24の言語に対応し、海外の名刺もスムーズに読み込みます。 名刺データを画像と一緒に保存可能です。 WindowsとMac両対応です。


【特長】フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)を1台のスキャナーでデータ化できます。IPSパネルを使用した大型7インチ液晶で鮮やかに映し出します。液晶が大きいので、デジタル化した画像をみんなで鑑賞するデジタルフォトフレームとしてもご利用できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます