- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- スライドハンガーレールのおすすめ人気ランキング
スライドハンガーレールのおすすめ人気ランキング
2026/05/09更新165件の「スライドハンガーレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付け ハンガー」、「リフトハンガー」、「壁掛けハンガーラック」などの商品も取り扱っております。
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき。(受部)ポリアミド/ブラック。(可動部)ポリアミド/ブラック。(取手)ポリアミド/ブラック付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容左右各1本材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼/-。(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル。(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル種類ローラ形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)SUS430
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×312×50取付天板・棚板下ネジ止め仕上プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒材質プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック仕様レールタイプ:2段引
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
アトムリビンテックハンガー
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)仕上アルマイトシルバー吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
アイリスオーヤマ押し入れスライドハンガー
押入れに取り付けるだけで押入れをクローゼットのように使用することができる、スライドハンガーです。ハンガー部が手前にスライドし、先端にはバッグ等の小物が掛けられるフックが付いています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂
1本
¥1,998税込¥2,198
翌日出荷
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット耐荷重(kg)10取付天板・棚板下ネジ止め仕上ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白材質スチール
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
ACE(エース)マイティーレール
壁にフィットして邪魔になりません。
先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)3600材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー色シルバー
1本
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
1個
¥1,380税込¥1,518
翌々日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)170種類その他奥行(mm)336仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト色シェルホワイト奥行(mm)400シリーズCシリーズ
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼仕様使用温度:5 ℃~35 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)セット内容左右各1本幅(mm)(扉)600~900色グレー高さ(mm)(扉)390~450仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直上開き最大扉高さ(mm)450最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)390
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品皿木ねじ4.1×32質量(kg)4.5吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304仕様接着テープ付、ビス止め可能付属品木ねじ(2本)エスコ品番EA638LL-12全長(mm)430耐荷重(kg)3穴径(mm)3
1個
¥1,110税込¥1,221
当日出荷
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク!上下に凹凸があっても設置できる、つっぱり固定式。たてよこ伸縮式、高さ調整&幅は最大166cmでたっぷり収納。強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)30材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂寸法(mm)ハンガーバー内寸:幅805-1540、下からハンガーバーまでの高さ:680-1990(外寸高さ最大の2070設定時)、ハンガーバー直径:25/28質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.5-166×9.5×80-207アズワン品番64-3285-88取扱説明書(1.91MB)
1台
¥4,598税込¥5,058
5日以内出荷