スラントのおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新490件の「スラント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「法勾配、及び角度対照表」、「デジタルスラント」、「角度計」などの商品も取り扱っております。

【特長】勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。【用途】土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計

【特長】大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。【用途】土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定



【特長】大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。【用途】丁張かけに使用するレベル



【特長】見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。【用途】回転式角度測定用 建築用 土木用



【特長】コンパクトで使いやすい勾配測定器。 V字溝ですのでパイプ上での測定に! 強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利です。 レベル本体を反対にすると、デジタル表示も自動的に逆になります。【用途】水平・垂直・勾配の測定に



【特長】高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付


【特長】過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。




【特長】手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。【用途】機械、治具、金型等の角度調整などに。




【特長】樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。【用途】水平・垂直・勾配の測定に。


【特長】これ1つで、いろいろな角度、勾配が測定可能です。見やすい角度目盛付です。【用途】水平、勾配、0~45°測定に



【特長】液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。【用途】水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理


【特長】デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。【用途】水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。