- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- スリーエム ヘルスケアのおすすめ人気ランキング
スリーエム ヘルスケアのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新509件の「スリーエム ヘルスケア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 防毒マスク」、「塗装用防塵マスク」、「3M スリーエム ヘルスケア」などの商品も取り扱っております。
適合
3753-RS2、3100、3200、No.6000/2091-RL3
トラスコ品番
473-6222
タイプ
取り替え式
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
伸縮性、撥水性、かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープです。綿布に超撥水処理を施しているので、汗や水濡れに強く、シャワーや入浴も可能です。
テープ長さ(m)
5
材質
テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ種類
キネシオテープ
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号
TM371
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
半面形面体。4点支持しめひもタイプ
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌用、過酸化水素ガス低温滅菌用、高圧蒸気滅菌用のBIを培養するための専用培養器です。従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です。生物学的インジケーター4本まで同時培養。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
22×23×8.5
アズワン品番
65-0506-70
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
高吸水パッドを使用しています。汗の保水に活用いただけます。
アズワン品番
61-0500-30
1箱(100枚)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
専用のシートによって、高圧蒸気滅菌器の空気排除能力と蒸気浸透を確認できます。132~134℃、3.5~4分間の条件でご使用いただけます。ISO1114-タイプ2に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌器の空気排除能力と蒸気浸透を確認するボウィーディックテスト用テストパック。
サイズ(cm)
13×11×2(テストパック)
アズワン品番
61-0499-26
1ケース(30個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など
タイプ
2個タイプ(半面形)
種別
防毒マスク
色
グレー
種類
直結式小型
国家検定合格番号
TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号
材質(面体)
シリコン
<特長>。 高吸水パッドを使用しており、薄くても20cc程度の汗を保水します。 バンド付で、ご使用中のずれを防ぎます。
用途<用途>。バンド付の吸水パッドで、額からの汗が術野に落ちるリスクを低減します。
仕様
吸水性不織布使用/ゴムバンド付き
寸法(mm×cm)
38×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号
TM368
使用限度時間(h)
14
術前術中術後の患者の身体にかけ露出部を覆うことによって熱損失を防止保温します。低リント(低発塵性)です。3M(TM)シンサレート(TM) 高機能中綿素材は「より暖かくより薄く」というコンセプトのもと3Mのテクノロジープラットフォームの1つ"不織布技術"から生まれました。
材質
ポリプロピレン・PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズ(mm)
1200×1400
アズワン品番
62-6283-13
1箱(20袋)
¥41,798
税込¥45,978
6日以内出荷
トラスコ品番
437-1151
適合本体
6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)
質量(g)
300
タイプ
取り替え式
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鋼製小物を固定し、先端が破損すること予防できます。包装材の破損を防止し、滅菌状態を適切に維持します。プロセスインジケータによって滅菌工程通過の有無を確認できます。用途:鋼製小物類の先端保護と包装材等の破損を防止するプロテクターシート
ASTM F2100-19 レベル3 液体防護性サージカルマスクの最高レベルマスクです。
PVCコート鉄線のノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途感染予防・ウィルス対策
色
ブルー
幅(mm)
178
サイズ
レギュラー
高さ(mm)
89
1箱(50枚)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格
RL3
適合
6000シリーズ
タイプ
取り替え式
適合マスク
6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.9以上