- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- スローブローヒューズのおすすめ人気ランキング
スローブローヒューズのおすすめ人気ランキング
2026/03/08更新141件の「スローブローヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロープローヒューズ」、「タイムラグ ヒューズ」、「スローブローヒューズ 60a」などの商品も取り扱っております。
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
種類管型ヒューズ
RS PROガラス管ヒューズ (タイムラグ)
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature。UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:N動作温度範囲(℃)-40→+85ヒューズ(mm)5×20溶断速度T
1袋(10個)
¥969税込¥1,066
当日出荷
PACIFICスローブローヒューズ・SBFC-ES
使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。
瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。
自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護許容電流(A)50色黒電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。
このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒付属品ボルト4個寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V ac。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 20 x 5.2mm。直径 = 5.2mm。全長 = 20mm。本体材質 = ガラス。高ラプチャー容量 = N。遮断容量最大電圧 R = 35 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。抵抗 = 510mΩ。。耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829税込¥912
当日出荷













![スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22448518-160315-02.jpg)





![メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52261108-191216-02.jpg)