- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- セキスイ タフロープのおすすめ人気ランキング
セキスイ タフロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新120件の「セキスイ タフロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールロープ」、「セキスイ ビニールテープ」、「フルコン」などの商品も取り扱っております。
屋内外を問わず、幅広くお使いいただける500m巻
用途一般包装用、農業用、材木結束用、装飾用
形状
PE平紐
強度(kg)
30
柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。
手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。
目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
一般手結束包装用の紐です。
用途ポリエチレン製で屋外使用に向きます。
色
白
長さ(m)
400
強度(kg)
40
太さ(mm)
100
1ケース(12巻)
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
色
白
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。
長さ(m)
500
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
一般手結束包装用の紐です。
用途ポリプロピレン製で屋内使用に向きます。
長さ(m)
400
強度(kg)
22
太さ(mm)
50
切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。
用途自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。
切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。
用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。
長さ(m)
100
線径(mm)
8
仕様
黄色2本・黒色1本の3本撚り
トラスコ品番
471-2536
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.9
色
黄/黒
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途
梱包用
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分を配合しております。
材質
ポリエチレン
取付方式
テープ
テープ長さ(m)
50
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
100以上
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.7
芯材
再生紙使用
引張強度(N/10mm)
50
展開力(N/25mm)
4.08以下
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包