セキュリティケーブルのおすすめ人気ランキング
2023/01/28更新660件の「セキュリティケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pc盗難防止」、「セキュリティ」、「セキュリティチェーン」などの商品も取り扱っております。



【特長】ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。


【特長】取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。



【特長】パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。


【特長】セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。 ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。 シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。【用途】セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)


【特長】ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。


【特長】南京錠やダイヤル錠、ロックパーツと組み合わせることで、パソコン(PC)、タブレット、液晶モニタ、ハードディスクや、その他周辺機器等を盗難から保護するセキュリティワイヤーの単品モデルです。(ワイヤーのみ) 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用するため、視覚による予防効果もあります。【用途】大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事によりセキュリティロックとして盗難から守ります(情報漏洩から守ります)



【特長】ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。 ※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。



【特長】小型セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。



【特長】盗難防止ホール搭載のPCや液晶ディスプレイに対応。 破損に強いシリンダ錠を採用。 取り付けやすい回転式ヘッドを採用。 ワイヤー長180cm。


【特長】シャトルバッグの施錠が可能。 不正開封を抑止します。 油性マーカーでデザインや日付を書くことができます。

【特長】南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます【用途】0


【特長】ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。 高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。 ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。 【施錠方法】 ■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 ■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。 ■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。 ■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。【用途】セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)

「セキュリティケーブル」関連の人気ランキング
セキュリティチェーンセキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプやセキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12などのお買い得商品がいっぱい。 セキュリティチェーンの人気ランキング |
||
デスクトップパソコンセキュリティパソコンセキュリティワイヤーロックやセキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12などの人気商品が勢ぞろい。 デスクトップパソコンセキュリティの人気ランキング |
セキュリティワイヤー NobleWedgeセキュリティワイヤー シリンダー錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 通常キー ESL-703やセキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプなどの人気商品が勢ぞろい。 セキュリティワイヤー NobleWedgeの人気ランキング |