セパレーターガイドのおすすめ人気ランキング

2025/07/11更新
110件の「セパレーターガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパレーターフック」、「セパ抜きソケット」、「セパ回し」などの商品も取り扱っております。

1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷

狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。 形状 ライトA型 グリップ:緑 材質(軸) ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
789 税込868
当日出荷

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用 呼び寸法(mm) 17(6)×21(10) 全長(mm) 180 トラスコ品番 369-1977 厚さ(mm) 8 質量(g) 190 商品構成 単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

型枠の穴からセパを取り出すときの便利ツール!。先端の針が細く、セパをつかみやすい。落下防止コード取付用の穴・吊金具付き!
全長(mm) 約325 サイズ SSG-180 質量(g) 約200
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て トラスコ品番 813-1137 ストローク(mm) 30 質量(g) 760 寸法H(mm) 250 寸法W(mm) 212 寸法H1(mm) 80 寸法H2(mm) 60
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


種別 ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連 材質 最高級牛表皮/ステンレススチール材 質量(g) 575
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷



セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本職用仮枠鎚。仮止め作業に便利なマグネット付です。
用途型枠作業に適した本職用ハンマー。 種類 仮枠ハンマー 全長(mm) 450 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 仮枠作業 使用釘 (マグネット部)N38~N65まで
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ 5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16 適合材 丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷