セメダイン 540のおすすめ人気ランキング

2024/05/25更新
21件の「セメダイン 540」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリルゴム系接着剤」、「布金属接着剤」、「プラスチック と 木 接着 剤」などの商品も取り扱っております。
合成ゴム系(クロロプレンゴム)接着剤。両面塗布し、オープンタイム後、貼り合わせれば強力に接着。初期接着力が優れています。ゴム、金属、木、硬質プラスチック、皮など多用途強力型。シックハウス症候群との関連性が疑われているトルエンを抜いた住宅環境対策品です。
用途ゴム、金属、木、硬質プラスチック、皮 液色 淡黄色 不揮発分 30.0% 粘度(mPa・s) 3800(23℃) 成分 合成ゴム系(クロロプレンゴム) タイプ ノントルエン 主な用途 ゴム、金属、木、硬質プラスチック、皮 改正建築基準法(JIS対応) JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1本(180mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロキサンフリーの環境対応品です。 作業性に優れた1液湿気硬化・速硬化タイプです。 オープンタイムを取ることにより水分供給がない被着体でも速硬化が可能です。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です。
用途金属・木材・コンクリート・ステンレス同士 硬質プラスチック材・ガラス・陶磁器等 付属品 塗布ヘラ・ノズル 使用温度範囲(℃) -60~+120 主成分 アクリル変成シリコーン樹脂 主な用途 金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 有効期間 12ヶ月(屋内5~35℃保管) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.135L 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 低VOC 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(135mL)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(3kg)ほか
4,690 税込5,159
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚きの耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。 屋外使用に耐える抜群の耐久性。 万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。 使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 衝撃や振動に強い弾性接着剤。 強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。
用途表札やプレートの接着に 靴やバッグ・自動車部品の接着に 金属、プラスチック、各種ゴム 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃) -60~+120 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐熱、耐水、耐衝撃耐 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セメダイン210F(淡黄白色)
乾燥皮膜がたわみ性を持ち、耐可塑剤性も良いです。軟質塩ビと異種材料の接着用です。
用途軟質塩ビと異種材料の接着に。 トラスコ品番 337-6093 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 180mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷

接着が難しい各種プラスチック、合成ゴム、天然ゴム同士の接着、またはこれらの材質と皮革、木材、金属の接着に優れています。
用途各種プラスチック(ポリカーボネート、硬質/軟質塩化ビニル、ABS、FRPなど)の接着に。合成ゴム(クロロプレンゴム、ニトリルゴム、ウレタンゴムなど)の接着。 主な用途 プラスチック、合成ゴム 仕様 厚生労働省指針値策定14物質不使用、ISO14001認定工場製 付属品 塗布用ヘラ、サンドペーパー 淡白色半透明 主成分 ウレタン樹脂 オープンタイム(分) 5~10 硬化時間(時間) 24以上 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。 材質 合成ゴム系 比重 0.99±0.02(20°/20℃) 粘度 1210±500(ps/20℃) 不揮発分 54±5% 収縮率(%) 35~45 硬化時間(時間) 24以上 危険等級 危険物の類別 第二類 硬度(ショア A) 75~80(196時間後、3t)
1本ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(3kg)ほか
6,790 税込7,469
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮止めがいらない粘着接着 使いやすい一液タイプで常温湿気硬化型弾性接着剤 耐久性に優れ接着剤の統一が可能
用途初期立上り強度を必要とする接着 熱膨張率の異なる異種材料の接着 冷熱繰り返し、振動等の耐久性を必要とする接着
1本(170g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

促成栽培用のハウスに使用されるビニルフィルムの末端接着、破れ補修などに用います。
1本(180mL)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能に限りなく近づいた超多用途接着剤「スーパーXシリーズ」のハイスピードタイプ! 手早く作業ができ、すばやくつけたい小物の接着用途には最適です。
用途金属・ゴム・コンクリート・モルタル・陶磁器・木材・皮革・布・厚紙・ナイロン・スチロール・アクリル・ポリカーボネイト・塩化ビニルなど様々な材料に。 主成分 変成シリコーン樹脂系 耐熱温度(℃) -60~120 付属品 ヘラ 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(10mL)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難接着材対応の弾性接着タイプ。 エポキシと特殊ポリマーにより高強度と耐久性を両立しました。 低粘度で混合吐出装置にも対応可能です。
用途金属、ガラス、プラスチックなど異種材料の接着。 質量(kg) 2.38 容量(kg) 2 主成分 主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:変成シリコーン樹脂 トラスコ品番 423-8541 セット内容 A剤+B剤 2kg 体積抵抗率(Ωcm) 4.1×1011 可使時間(分) 20 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 密度(g/cm3) 主剤:1.15、硬化剤:1.00 外観 主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色 質量混合比 1:1(主剤:硬化剤) 完全硬化時間 24時間 引張剪断強度(N/mm2) 10.5 T型剥離強度(N/mm) 5.1 線膨張係数 15.3×10-5 吸水率(%) 1.8 粘度(Pa・s) (23℃)主剤:14、硬化剤:18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 2L 硬度(ショア A) 78 ガラス転移点(℃) -65 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(2kg)
11,900 税込13,090
当日出荷

超速硬化・超透明タイプ。 かつてない硬化スピードと透明度。接着スピードが速く透明度が高いので、補修に幅広くご利用頂けます。 超多用途タイプですから、さまざまな素材の組み合わせの接着も出来ます。
用途熱・水・ショックに強い弾性接着剤。 屋内外・凹凸面もOK!もちろん、いやなニオイの少ない、安心無溶剤タイプ。 環境安全性に配慮した、CCS適合品です。 特性 耐熱、耐水、耐衝撃 付属品 ヘラ クリア 主成分 変成シリコーン樹脂系 耐熱温度(℃) -60~+120 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(10mL)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)