セレクトスイッチ カバーのおすすめ人気ランキング

2025/07/18更新
113件の「セレクトスイッチ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誤操作 防止 カバー」、「スイッチ カバー IDEC」、「制御盤 カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質 アクリル、マグネット 透明 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 80×40×33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体) ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm) 49.6×31.9 裏面 両面テープ 穴径(Φmm) 7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番 855-8704 幅(mm) 80 透明 材質(本体) AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 85×85×45 透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取付け方法 底面ゴムマグネット付 材質 PET樹脂、マグネットシート 厚さ(mm) 2 縦(mm) 80 横(mm) 40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。 仕様 両面テープ付き 材質 ポリカーボネイト 高さ(mm) 31.9 外径(mm) 49.6 内径(mm) 取付側:30
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質 PC 形状 角型 透明/印字なし(無地) 取付方式 マグネット 使用磁石 2個
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質 PC 形状 丸型 透明/印字なし(無地)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 855-8707 幅(mm) 58 乳白 材質(本体) ポリプロピレン樹脂 質量(g) 14.6 奥行(mm) 74 高さH(mm) 38
1個
899 税込989
当日出荷

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm) 22 定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状 ツマミ形 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)