セレナc26ブレーキパッドのおすすめ人気ランキング

2024/04/17更新
20件の「セレナc26ブレーキパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セレナ ブレーキパッド」、「ディスクブレーキパット」、「ルーミーブレーキパッド」などの商品も取り扱っております。
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
1セット(4枚)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
1セット
3,990 税込4,389
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (785種類の商品があります)

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (3.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)



高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,790 税込1,969
当日出荷から182日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)


自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに 幅(mm) (差込)20 全長(mm) 280 ピンサイズ 長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1セット(4枚)
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
1セット(4枚)
3,190 税込3,509
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)