「センサーライト マグネット 屋外」のおすすめ人気ランキング

2023/05/29更新
35件の「センサーライト マグネット 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーウォールライト」、「屋外防水 センサーライト」、「玄関灯センサー」などの商品も取り扱っております。
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質 PC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~+35 スイッチ 夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) 約179(フレキシブルアーム含む) 表示 電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 保護等級 IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) アーム長さ(mm) 400 LED色 ホワイトLED センサー感知方式 人感 電池寿命 夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式 マグネット、吊り下げ 設置場所 屋内・屋外 LED使用数(個) 0.2W×3 点灯時間 1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲 左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時) 電球の種類 LED 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 80×40
1個(1個)
1,090 税込1,199
当日出荷

点灯方向を自由に調整できる、360センサーライト。 雨に濡れる場所で使用できます。 ライトとベースがマグネットで吸着。 乾電池式でコンセント不要。 明暗センサー+人感センサーで、夜に人が通ると自動点灯。 多彩な取り付けパーツ(別売)で、様々な場所に取り付け可能。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません 屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,790 税込3,069
当日出荷


1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類 高照度白色LED、0.75W×2 設置場所 屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品 金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g) 200 保護等級 屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm) 130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×113×102 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 電池 アルカリ単3乾電池3本(別売) 検知距離(m) 4 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 水平約100° 電池寿命 約120日(1日10回点灯時/センサーモード) 設置方式 ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 明るさ(Lm) 170 灯数 2灯 点灯時間 常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。 マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。 30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。 特性 強力 商品タイプ 粘着テープ付 材質 マグネットシート
1パック(6枚)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)