センサーライト 警報音のおすすめ人気ランキング

2024/07/24更新
63件の「センサーライト 警報音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「侵入防止センサー」、「センサー警報機」、「センサー 犬」などの商品も取り扱っております。
音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様 一方向 付属品 送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー 材質 ABS樹脂 質量(g) 約69・210 電源 送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3 ケース入数 10 到達距離(m) 無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
6,320 税込6,952
当日出荷

音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
材質 本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂 本体:ホワイト、レンズ:レッド 質量(g) 約650 電源(V) 入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA 消費電力(W) 8 配線接続 端子式 音量 【音声(報知音)】警報時:無音~70dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期 入力 【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点 使用周囲温度(℃) -10~50 点滅 警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯 設置場所 屋外・屋内 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯 【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅 光色 赤色(高輝度LED×12個)
1台
38,900 税込42,790
5日以内出荷

ソーラー充電で電源が必要なく、どこでも設置でき、いつでも監視します。人気のない倉庫や畑・ビニールハウスなどの盗難いたずら防止に、太陽光充電式の防犯アラームです。人感センサーが搭載されているので、人や動物などの動きを検知、赤いライトや大音量の警報音で知らせます。 4種類のモードがあり、用途に合わせてお選びいただけます。1昼夜監視、警報音と警告灯点滅。2昼夜監視、警告灯点灯。3夜の監視、警報音と警告灯点滅。4夜の監視、警告灯点灯。
材質 ABS他 質量(g) 約130 寸法(cm) 約7×13×7.3 電池 (太陽電池)5V/80mAh、(充電池)リチウムイオン、400mAh/3.7V 保証期間 6ヶ月 充電時間(時間) 太陽光で満充電まで約6~8 動作時間 (満充電から)警報回数約300回、待機のみ約50日 動作温度(℃) 約0~50 防水仕様 IP65相当 人感センサー 約5~8m、約125度
1台
2,390 税込2,629
当日出荷

防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品 Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン 質量(g) 1010 電源 AC100V(50/60Hz) クランプ範囲(mm) 【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 電源コード(m) 3 保護等級 防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm) 127×325×141 設置方式 クランプ 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲 180°、最遠12m アズワン品番 64-8900-93 明るさ(Lm) 2200 灯数 2 点灯時間 設定:約10秒/30秒/5分 電球の種類 LED
1個
9,690 税込10,659
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品 両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g) 約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×82×120 使用電池 ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性 IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB) 最大約120 センサー感知範囲 正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

ねらって照らすスタンダード機。広範囲タイプ。明るさ1300ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。常夜灯モードも搭載で家族を便利に照らします。180°照射可能。
用途センサーライト。カーポート・窓・勝手口に。侵入者を警戒・狙って照らします。狭い通路にも。常夜灯としてもお使いいただけます。 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP44) 消費電力(W) 点灯時15/常夜灯2.5/待機時1以下 付属品 取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1 電源 AC100V 電球(W) 7.5×2(高輝度白色LED) 電源コード(m) 3 保護等級 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) モード切替 昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ10%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×115×169 センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 140°再遠8m 設置方式 ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) アズワン品番 64-8965-66 明るさ(Lm) 1300、常夜灯時:130 灯数 2灯 点灯時間 5秒~5分 電球の種類 LED
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命 1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間 15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様 IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 205(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×30 電源 単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ 306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式 明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED 8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所 屋内/屋外 音量(dB) 70~80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲 上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W) 0.5×6 電球の種類 LED 付属品 コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源 単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×180 保護等級 IP44相当 使用電池 単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲 水平約90°、約8m 電池寿命 1日約10回の使用で約半年 設置方式 ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性 防沫タイプ相当 防水性 IP44相当 点灯時間 約5~20秒
1台
4,490 税込4,939
当日出荷

1W高輝度LED×16基を搭載した明るいセンサーライト(1200ルーメン相当) カラーCMOSカメラとSDカードレコーダーを内蔵し、人体を感知した時に動画の録画が可能 2種類のアラーム音を内蔵し、人体感知時にアラーム音を鳴らすことが可能(チャイム音/犬の鳴き声) 録画データはMicroSDカードへ記録(8GB付属/32GBまで対応) 人体感知の感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
保護等級 IP55相当(防滴仕様) 付属品 MicroSDカード(8GB)/ポール固定アタッチメント/ポール固定金具/六角レンチ/取付ネジ×2/コンクリートアンカー×2 質量(kg) 1.2 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) AC100 ケーブル長(m) 約2.9 角度(°) 【センサー有効】水平最大約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×145×324 首振角度(°) 【センサー】左右40、上下20 機能 上書き録画 最大消費電力(W) 約18 解像度 【録画】1920×1080 視野角 【水平】約65° LED 高輝度LED1W×16(1200ルーメン相当) 録画時間 1回の感知につき20秒 有効距離(m) 【センサー】水平最大約10 取付径(Φmm) 【ポール】(最大)約90 音量(dB) 【アラーム】(最大)約105 点灯時間 約10秒~7分(任意設定) フレームレート 15fps イメージセンサー 1/2.9インチカラーCMOS200万画素 録画方式 AVI
1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に! 質量(g) 約140(電池除く) 電源 単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付 外径×高さH(Φmm×mm) 100×30(突起部(センサー部)除く) LED使用数(個) 赤色LED×8(点滅/回転) センサー感知範囲 上下/左右方向120°、5mまで アラーム 70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容 XP50AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません 屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
電球の種類 LED 付属品 取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ5.8×23.6mm) 使用温度範囲(℃) ‐20~40 保護等級 IP65(耐塵形/防噴流形) 使用電池 ニッケル水素充電池 バッテリー電圧(V) 3.6V 点灯保持時間 約13秒(固定) 点灯開始照度(Lux) 約4 使用場所 屋外
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg) 0.3
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)