センサーライトオプション・補修部品の販売特集
「センサーライトオプション・補修部品」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からセンサーライトオプション・補修部品に関連するおすすめ商品をピックアップしています。


【特長】周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。


【特長】工事不要で簡単に人感センサー付照明へ変更可能。 夜間の廊下や階段、トイレなどに最適。 タイマー切替スイッチで消灯時間の調整可能。



【特長】ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。



【特長】鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)


【特長】monbanセンサーライト専用の強力両面テープ・マグネットセットです。 物置・ロッカーに簡単取り付けできます。


【特長】プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)




【特長】センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。 無線方式採用で配線の必要なし。 EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。