センタリングゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「センタリングゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センタリングバー」、「トラッキングゲージ」、「センタリング」などの商品も取り扱っております。
主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg) 2 危険物の類別 非危険物
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm) (仕舞)995 質量(kg) 1.3 針長(mm) (測定)Φ8×195、Φ8×225 計測範囲 60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別 非危険物
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm) 16 全長(mm) 157 先端寸法(mm) 10 先端長(mm) 45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器 セット内容 スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1 測定範囲 最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm) 160 電源 単5乾電池(2個)付 先端径(mm) 10 対象 金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm) 8 アズワン品番 65-1964-15 ミツトヨ品番 901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エンジンルーム・ドア・ホイールベース等1本で計測できる万能計測器です。ゲージ本体は軽くて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の「読み取り点」を使用することで、ホイールベースの計測を一人でも行えます。3種類のバーを継ぎ足し長さを調整可能、狭い部位でも計測可能
測定範囲(cm) 4~302 質量(kg) 2.94 材質 ゲージ本体:アルミ材 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×1250×75
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
付属品 計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器 測定範囲 40~1800mm 危険物の類別 非危険物
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 1.5 針長(mm) 80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
危険物の類別 非危険物
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm) (仕舞)1,595 質量(kg) 1.75 針長(mm) (測定)Φ8×195・225 計測範囲 60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別 非危険物
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

全長(mm) 146 芯径(mm) 10 先端角度 60°
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様 ストレートシャンクタイプ。通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用 トラスコ品番 853-6070 質量(kg) 2.7 測定範囲(mm) 100~2500 適合車種 軽~大型車
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器 セット内容 スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ×2、ブロック止めノブ×2、スライドバー止めボルト×2、250mmスライドバー×2、スライドブロック用オスバー×2 測定範囲 最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用 トラスコ品番 853-6069 質量(kg) 2.1 測定範囲(mm) 100~1800 適合車種 軽~小型車
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷