センタースコヤのおすすめ人気ランキング
2023/09/27更新22件の「センタースコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センターファインダー」、「芯出し」、「定規」などの商品も取り扱っております。


【特長】丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。【用途】円・正多角形の中心出しに。


【特長】2×4材のセンター出しに最適。【用途】45゜、90゜、135゜が判り、ケガキ作業が簡単!



【特長】ケガキ針つき。


【特長】旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。


【特長】目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。


【特長】ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。


【特長】ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。


【特長】片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。



【特長】治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。

【特長】C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。【用途】面取り測定ゲージ


【特長】JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。

【特長】片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。