- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- センターベアリングのおすすめ人気ランキング
センターベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/12/16更新692件の「センターベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサルジョイント 90度」、「プロペラシャフト」、「ベアリング」などの商品も取り扱っております。
主な適合純正品番
37230-43010
適合車種
クラウンコンフォート/GXS・YXS(10.11.12)、LXS・SXS系(H7.12~H11.8)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。
しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。
ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。
軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。
また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
クロス形
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷