- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- セーフティーラインのおすすめ人気ランキング
セーフティーラインのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新167件の「セーフティーライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガード ストレッチャー」、「キックガード」、「突っ張り棒 壁面ガード」などの商品も取り扱っております。
両面テープとビス止め!(裏面両面テープ貼り)
材質
特殊エラストマー(弾性プラスチック)
付属品
固定用ビス10本
用途JS150R・JS200R・JS300R用メンテナンス用目地材
材質
硬質PVC
壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質
樹脂成形品
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として
付属品
JS30REM×2ヶ
材質
硬質PVC
長さ(mm)
2000
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ
2倍折込
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
50
穴数
(水抜き穴)無し
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
屋内・外での思わぬケガを未然に防止・暖和する優れものです。必要な長さに切って、両面テープで貼り付けるだけ。
材質
PVC
付属品
両面テープ
形状
平型
寸法(mm)
58×4×900
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)
55
長さ(m)
0.89
厚さ(mm)
8
質量(g)
90
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
平型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
色
黄
材質(本体)
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
(平面)100
長さ(m)
1
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など
形状
平型
材質
ポリエチレン
タイプ
シート
色(柄)
グレー
両面テープ
あり
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として
付属品
JS15RE×2ヶ
材質
硬質PVC
長さ(mm)
2000
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など
形状
平型
材質
ポリエチレン
タイプ
シート
色(柄)
グレー
両面テープ
あり
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式
シートタイプ
材質
ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)
2
寸法(幅Wmm×長さLm)
150×50
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
色
P01ペールグレイ
1セット(1本×2個)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
用途JS150RM・JS200RM・JS300RM用メンテナンス用目地材
材質
硬質PVC