ソケット ソケットレンチ 19角 41のおすすめ人気ランキング
2022/08/19更新217件の「ソケット ソケットレンチ 19角 41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19mm ソケットレンチ」、「1-7/8インチ」、「ソケットレンチセット」などの商品も取り扱っております。


【特長】12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に

【特長】ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス




【特長】インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。




【特長】新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。




【特長】インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。






【特長】ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。【用途】自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど



【特長】インパクト用のソケットです。ピン・リング付。【用途】自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど




【特長】差込角9.5mmのソケットレンチです。

「ソケット ソケットレンチ 19角 41」の商品をもっと見る
1.

2.

3.

4.

5.

6.