ソケットレンチ 9.5mmのおすすめ人気ランキング

2025/06/19更新
3,848件の「ソケットレンチ 9.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ソケット 9.5」、「9.5mm差込角ラチェットハンドル」、「ラチェットレンチハンドル」などの商品も取り扱っております。
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 9.5 穴角 6角
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 9.5 穴角 6角
1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm) 9.5
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル。頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!
差込角(mm) 9.5 (3/8") 全長(mm) 200 材質 クロームバナジウム鋼 質量(g) 340 最大トルク(N・m) 196 ヘッド径(Φmm) 36
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm) 9.5 種別 ホールド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm) 50 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状 ヘキサゴン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
用途各種サイズのソケットを収納したセット品。 差込角(mm) 9.5 材質 クロームバナジウム鋼
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(10点組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm) 9.5 種別 ソケット(6角) 差込角(mm[inch]) 9.5 [3/8] 穴角 6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
穴角 12角 差込角(mm) 9.5 全長(mm) 63 溝深さ(mm) 28
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6.3mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。
セット商品数 40 セット内容 9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19)。6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12)。9.5mm角ラチェットハンドル・ソケットアダプター(9.5→6.35mm)。エクステンションバー。スパークプラグソケット21mm。ドライバービット(-4・-5.5・-7、+0・+1・+2・+3)。ポジドライブビット(PZ1・PZ2・PZ3)。ヘックスローブビット(T15・T20・T30)。6.35mm角スピンナハンドル。ビットアダプター
1セット(40点組)
2,798 税込3,078
当日出荷

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ 送り角度(°) 5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数 72
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質 クロムバナジウム鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9点組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。 仕様 ソケットホルダー付 材質 ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8) クリップの色 サイズ(mm) 8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
1,998 税込2,198
当日出荷