- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- タイホウのおすすめ人気ランキング
タイホウのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新4,097件の「タイホウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デカ虎」、「タイホウローラー」、「大塚刷毛」などの商品も取り扱っております。
短毛とは思えない作業性。泡立ち、飛散を抑え鏡面仕上げを実現。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途木部、鉄部、内装、仕上げ用
毛丈(mm)
4
適合塗料
水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル等
生地の種類
マイクロファイバー
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)
毛丈(mm)
12
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステルマイクロファイバー
主な用途
塗装用
芯材
PP
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
ニス刷毛の中ではとりわけリーズナブルな刷毛になります。
用途ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
材質(毛)
羊毛・ナイロンの混毛
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛
抜群の耐久性! 超低飛散と少ない泡立ちを実現。王道の中毛13ミリローラー 。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。 タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途外壁、サイディング、軒天
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート
生地の種類
マイクロファイバー
耐油ビニローブよりも5cm長いロングタイプです。
特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業
質量(kg)
2
材質(樹脂部)
塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防
色
グレー
入数(双)
10
コーティング
手の平コート
材質
樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルなマチ無しデザインとすることでソフトな履き心地となっています。
材質
表面/ポリエステル・ポリウレタンラミネート、内側/ポリエステル
色
ブルー
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
約120(12秒)
・下塗りから上塗りまで対応可能な高機能ローラー
・密度が高く弾力があり、優れた耐久性を実現
・塗料の伸びがよく、泡の発生と毛抜けを抑えた高性能ローラー
・サイディングの凸凹にもしっかりくいつき、作業性が良く美しい仕上がりを実現
用途微弾性フィラー・サーフェーサーに最適
サイズ
スモール
適合塗料
微弾性フィラー・サーフェーサーに最適
外筒外径(Φmm)
15
生地の種類
ハイブリット原反
黒虎は抜群の作業性と操作性を実現。屋根塗装やサイディングに最適! 長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途外壁、粗面、屋根用、波トタン
毛丈(mm)
18
適合塗料
水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等
生地の種類
マイクロファイバー
シンプルなマチ無しデザインとすることでソフトな履き心地となっています。
ロングタイプです。
材質
表面/ポリエステル・ポリウレタンラミネート、内側/ポリエステル
色
ブルー
タイプ
ロングタイプ
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
40
耐熱温度(℃)
約120(12秒)
フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に 胸ベルト長+10cm、腿ベルト+20cmのワイドタイプ(胸ベルトグレー色)
仕様
国内専用
色
ブラック
サイズ
フリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)。ワイドサイズ(目安 身長(cm)-体重(kg)=70未満)
質量(g)
1430
種類
フルハーネス
最大使用質量(kg)
140以下
背タイプ
Y型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
1着
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ~展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ
用途・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
生地の種類
マイクロファイバー