タイミングプーリー S3Mのおすすめ人気ランキング

2026/06/15更新
108件の「タイミングプーリー S3M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイミングベルト S3M」、「プーリーシャフト」、「棒状プーリー」などの商品も取り扱っております。
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトランキング1位
1個
1,698税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトランキング3位
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルトランキング4位
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)150材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS3M
1個
2,598税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトランキング5位
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
1本
749税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(217種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
1本
409税込450
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(217種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
1個
509税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
1個
6,098税込6,708
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBF締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20スリーブタイプS4
1個
9,698税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
1個
3,690税込4,059
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS5M
1個
2,498税込2,748
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
1本
629税込692
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10適合ベルトS5M
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

バンドー化学ミニシンクロプーリ
OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリ呼び幅6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷

1個
4,298税込4,728
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
6,498税込7,148
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)