タイヤ スパイクタイヤのおすすめ人気ランキング

2026/05/18更新
130件の「タイヤ スパイクタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「原付スノータイヤ」、「自転車用 スノー チェーン」、「自転車 スノータイヤ」などの商品も取り扱っております。

SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)ランキング2位
1本
9,298税込10,228
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダブルスパイク滑り止め コンパルランキング3位
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン機能(スパイク数)10個
1足
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKAランキング4位
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
1セット(2個)
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

バイク用スノータイヤ IRCランキング5位
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
1本
4,098税込4,508
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1セット
6,698税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプWTパターンD503リム径(inch)14
1本
5,198税込5,718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用タイプWTパターンS106リム径(inch)17
1本
4,398税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用タイプWTパターンD502リム径(inch)17
1本
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
1本
9,198税込10,118
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプワゴン・ミニバン
1本
8,598税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRY
低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!。転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応
用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車
1本
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

国産、スチール製タイヤチェーン。 業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1本
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄機能(スパイク数)6個
1足
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX2
ブリザック史上最高の氷上性能。 「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。 さらに「長持ち」。ロングライフで経済的。 さらに「静かに」。静かで快適な車内空間
用途タイヤ・足回り
1本
7,998税込8,798
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

ヤマハトリシティ(125/155)にも対応したニュースノータイヤ。雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ。冬季限定販売。圧雪路面での性能を重視される方におすすめ!。冬場に業務で使用される方。サイド:タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。パターン:加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。コンパウンド:従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
1本
9,298税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)M40
タイヤサイズ2.50-10 33J WパターンM40リム径(inch)10タイヤ幅(inch)2.5
1本
3,298税込3,628
当日出荷

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
1組
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
1セット(2個)
29,980税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC取扱説明書(109.0MB)
1セット(2個)
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)