タイヤ チェンジャー 大型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「タイヤ チェンジャー 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 チェンジャー」、「バイク タイヤ チェンジャー」、「タイヤドーリー」などの商品も取り扱っております。
フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg) 500 全長(mm) 920 全幅(mm) 925 揚程(mm) 305 最高位(mm) (フォーク)385 最低位(mm) (フォーク)80 適合径(Φmm) (タイヤ)590~1160 傾斜角度(°) (フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

32mmのソケットをレンチやインパクトにセットして簡単にビード落としが出来ます。
用途新ISOハンプ付ホイール用ビード落とし
1個
26,980 税込29,678
当日出荷


1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。
用途タイヤ交換時に。 質量(kg) 約3.6 本体寸法(mm) 685×500×360 適合タイヤ幅(mm) 50~150 適合ホイールサイズ(inch) 15~21 取扱説明書 (1.3MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車 サイズ 450-10~650-15 適合タイヤサイズ 幅:4.5~6.9インチ。リム:12~14インチ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に 適合ホイールサイズ(inch) 16
1セット(3本)
8,398 税込9,238
当日出荷

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様 適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm) 556 質量(kg) 30 全幅(mm) 576 作業範囲 200~850mm 可動範囲(mm) (アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t) 1 質量(kg) 68 使用可能径(Φ) 530~1200 サイズ(mm) 1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番 252-0877 全長(mm) 600 質量(kg) 1.36 仕上 ラッカー
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。 セット内容 ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg) 500 全長(mm) 945 質量(kg) 82 全幅(mm) 1088 揚程(mm) 305 最高位(mm) (フォーク)410 最低位(mm) (フォーク)105 適合径(Φmm) (タイヤ)750~1430 傾斜角度(°) (フォーク)±3
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg) 50 差込角(mm) 12.7 範囲(mm) リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078 ローラーサイズ(mm) 240 ベース寸法(mm) 876×720×101.60 ローラー間隔(mm) 430(ローラ⇔ローラ) 適合車種 軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応 適合タイヤサイズ 外径:530~820mm、幅:280mmまで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質 樹脂 幅(mm) 170 全長(mm) 165 質量(g) 290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。 長さ(mm) 1500 質量(kg) 15
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用) 材質 樹脂製 幅(mm) 約65 厚さ(mm) 約55 全長(mm) 約145 質量(g) 約100
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)