タイラップの販売特集


【用途】電線ケーブルの固定や結束に。


【特長】配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。



【用途】電線ケーブルの固定や結束に。



【特長】色別により結束毎の系統分けができます。【用途】電線ケーブルの固定や結束に。


【特長】ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。【用途】高温・屋内外環境下



【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。【用途】配線の仮止め等に。


【特長】抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。【用途】組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。



【特長】結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。【用途】ケーブルタイ用固定ベースとして。


【特長】片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。【用途】コード・ホースなどの簡易仮止め。


【特長】屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。

【特長】幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。【用途】ワイヤー、ケーブルなどの結束。