タイルカーペット 1枚のおすすめ人気ランキング
2023/06/07更新460件の「タイルカーペット 1枚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルカーペット 100枚」、「タイルカーペット」、「タイルカーペット テープ」などの商品も取り扱っております。

【特長】耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。【用途】通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。



【用途】事務所、通路、ロビー、ホールなどに。

【特長】敷きやすくて、お手入れ簡単。防音性や保温効果が高く、色んな空間に活用できます。




【特長】裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。

【特長】耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。【用途】工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット

【特長】耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。




【特長】優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。


【特長】耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。【用途】通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。


【特長】30年を超える歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。 ラインアップを一新しました。


【特長】置き敷き、手洗い可能。 優れた遮音性、やわらかな歩行感。


【特長】耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。【用途】通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。