タキロン雨水タンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「タキロン雨水タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水やり タンク」、「簡易浄水器」、「水タンク 300l」などの商品も取り扱っております。
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。 付属品 集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ 材質/仕上 ポリエチレン(PE) ベージュ
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質 本体:超高分子量ポリエチレン。蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニング アズワン品番 64-5154-16
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

三甲(サンコー)雨水タンク200L 灰
種別 SK80660001 材質 超高分子量PE グレー 外寸(mm) 738×500×1100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に施行できます。 ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減 仕様 樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です 材質 ポリエチレン
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm]) (排水口)25 商品タイプ 本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質 高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ 本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)雨水貯留タンク レインセラー
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できるレインセラー。 住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
1セット
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質 ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ 本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様 MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター トラスコ品番 139-1512 セット内容 専用ポリタンク、フィルター、コック 材質 タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂 幅(mm) 220 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 500 奥行(mm) 330 動力源 手動(専用ポンプ付きポリタンク) 処理能力 3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など) 水量(L) (初期流量)300L/時
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品 ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質 ポリエチレン(PE) ブラック 商品タイプ 本体
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品 ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質 内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm) 1000 質量(kg) 63 高さ(mm) 1149 奥行(mm) 1200 規格 UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品 受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質 本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ 本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 <浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水。総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)。フィルター寿命(目安):約5年(未使用時) 材質 タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂 寸法(mm) 220(W)×330(D)×500(H) 質量(kg) 約2 タンク容量(L) 約18 浄水能力 期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可 アズワン品番 64-7945-40
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷