タコメーターobd2のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「タコメーターobd2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タコメーター OBD」、「タコメーター 車」、「OBD水温計」などの商品も取り扱っております。
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質 ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm) 約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容 HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g) 180 寸法(幅W×高さH)(mm) (画面)127×69 使用温度(℃) -40~80 表示 スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V) DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×14×85 適合車種 ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm) 【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH) 10~95 駆動源 OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60) 【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品 専用巾着袋 適合 2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm) 70×110×16 コード長さ(mm) 550 ディスプレイ 2インチ 使用環境温度(℃) 0~50 定格作動電圧(V) DC12 言語表示 英語 関連資料 Pコード表(8.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

AT車からMT車まで正確なシフト操作や、エコ運転の目安となるドライビングの基本メーター。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。 設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ タコメーター 付属品 メーターホルダー タイプ OBD 大きさ(Φ) 60 種類 タコメーター LED色 ホワイト
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷

変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのタコメーター 仕様 指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル 付属品 メーターホルダー 直径(Φmm) 60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。 質量(g) 99 コード長さ(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×25×45(コード・突起部除く) 内蔵ヒューズ 低背ヒューズ ヒューズ容量(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプ オス 材質 PA66 赤茶 寸法H(mm) 24.4 寸法D(mm) 33 寸法W(mm) 49.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m]) 100~20000 付属品 アンテナリード線 材質 (本体・ケース)ABS 電源 内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×12.5×42 分解能 10rpm 電池寿命(時間) 20000 測定精度(r/min) ±10
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。接続はOBDコネクターに差し込むだけ。高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。
直径(Φmm) 52 仕様 【シングルメーター】水温計 付属品 バンドホルダー、OBDコード 【イルミ】文字:白、針:赤
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニター タイプ OBD 表示 (シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

オリジナル復刻版。コクピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。アンダープレートやクッションラバーまで組み込んだアッセンブルデリバリー。
適合 CB750K3-K6 表示 11000rpm(8000rpmよりレッドゾーン)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品 アンテナリード線、マジックテープ 適合 2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。 寸法(mm) 44×61×12 本体質量(g) 30 精度 ±10rpm 電池寿命(時間) 20000 パルス計測方式 パルスカウント方式 表示間隔 (回転数)0.5秒
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種 YPF7520 ケーブル長(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様 摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属 寸法(mm) (本体)H40×W78×D20 使用温度範囲(℃) -20~50 電圧(V) DC8~18 電源 外部電源DC12V駆動 消費電力(mA) ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大) 表示更新周期 1秒(固定) 液晶表示 反転液晶(ブラック) 防水仕様 IPx7 バックライト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのブースト計 仕様 指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル 付属品 メーターホルダー 直径(Φmm) 60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷