- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- タジマ ヘッドライト ハイブリッドのおすすめ人気ランキング
タジマ ヘッドライト ハイブリッドのおすすめ人気ランキング
2026/11/17更新105件の「タジマ ヘッドライト ハイブリッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.7V 500mAh」、「ヘッドライト交換ベルト」、「タジマ ファン」などの商品も取り扱っております。
- ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド電源タイプ電池式/充電式照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ1セット¥5,398税込¥5,938当日出荷
- ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ1セット¥3,598税込¥3,958当日出荷
- 大径照射のハイパワーLEDヘッドライト用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4エコロジー商品省エネ
- 手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)3000エコロジー商品省エネ1個¥6,298税込¥6,928当日出荷
- ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単三乾電池照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-79防水保護等級IPX4照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ1セット¥3,798税込¥4,178欠品中
- ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ1セット¥5,998税込¥6,598当日出荷
- タジマツール(TJMデザイン)
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2 - タジマツール(TJMデザイン)
LEDヘッドライトC501Dセット
手元から足元まで照らす大径照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800エコロジー商品省エネ1個¥6,298税込¥6,928当日出荷 - タジマツール(TJMデザイン)
LEDヘッドライトC502Dセット
手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800エコロジー商品省エネ1個¥5,998税込¥6,598当日出荷 - タジマツール(TJMデザイン)
リチウムイオン充電池3730
LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。用途LE-E301専用バッテリートラスコ品番754-6921対応機種LE-E301バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間-1個¥4,298税込¥4,728当日出荷 - タジマツール(TJMデザイン)
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ - タジマツール(TJMデザイン)
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ1個¥9,998税込¥10,998当日出荷 - 電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も用途現場作業用LEDヘッドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。電源タイプ電池式防水保護等級Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
- LE-E301専用ヘッドバンド。 シリコンバンド+ケーブルガイド。 対応機種:LE-E301。用途LE-E301専用ヘッドバンドトラスコ品番754-6904対応機種LE-E3011個¥1,098税込¥1,208当日出荷
- 4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)用途LEDライト用充電池適合KJS100A-B47、KJS50A-B47寸法(mm)78×22バッテリー電圧(V)3.6~3.7バッテリー容量(mAh)4700USBタイプType-C採用1個¥6,398税込¥7,038当日出荷
- タジマツール(TJMデザイン)
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。独自の制御で明るさを100%キープ。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2 - タジマツール(TJMデザイン)
LEDヘッドライトF502D
手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4エコロジー商品省エネ1個¥4,198税込¥4,6185日以内出荷 - LE-E301専用ヘッドバンド。 ヘッドバンド+上部バンド+ケーブルクリップ2個。 対応機種:LE-E301。用途LE-E301専用ヘッドバンドトラスコ品番754-6891対応機種LE-E3011個¥1,298税込¥1,428当日出荷
- 1個¥1,298税込¥1,428当日出荷
- 大径照射のハイパワーLEDヘッドライト用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4エコロジー商品省エネ