- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- タスコ 洗浄機のおすすめ人気ランキング
タスコ 洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「タスコ 洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン洗浄 噴霧器」、「台車洗浄機」、「エアコン洗浄」などの商品も取り扱っております。
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク。本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様
自給式、屋内用、ルームエアコン用
セット内容
本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック
電源(V)
100(50/60Hz)
温度(℃)
最高液体:50
定格消費電力(W)
80
本体質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×170×265
吐出量(L/min)
約4
連続使用時間(分)
30
使用環境温度(℃)
5~40
圧力(MPa)
ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に
付属品
本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル
質量(kg)
13.2
形式
横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)
タンク容量(L)
16
寸法・サイズ(mm)
480(L)×410(W)×680(H)
モーター
100V/250W
圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)
吐出水量(L/min)
3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様
ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容
本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)
250
電源(V)
100
ホース長さ(m)
(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])
(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)
2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
適合
TA352G用
エアコン洗浄用のシートです。
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品
バッテリー・充電器
質量(kg)
4.6
タンク容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×235×450
最高圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
2.9
ノズル
孫の手ノズル
材質(タンク)
樹脂
吐出水量(L/min)
1.5
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
1.5
充電時間(分)
180
駆動方式
18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間
60-300分
圧力調整機構
圧力無段階調整
ポンプ圧
1.0MPa
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。
ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。
ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。
ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。
ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。
高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。
強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。
圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様
(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機
セット内容
本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)
形式
(ポンプ)対向2連プランジャ式
タンク容量(L)
(タンク車)30
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
300
最高圧力(MPa)
2.5
電源コード(m)
5(AC100V)
呼び径(inch)
8(ノーパンクタイヤ)
吐出ホース長(m)
20(巻取機付)
吐水量(L/min)
(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に
付属品
本体、吐水ホース10m、ノズル1式
質量(kg)
20.2
タンク容量(L)
15
寸法・サイズ(mm)
470(L)×490(W)×1130(H)
圧力(MPa[kgf/cm2])
3.5(35)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
吐出水量(L/min)
2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
全長(mm)
390
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)
2.1
仕様
肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本。 定格電圧/消費電流…6V/1.2A。 タンク容量…5L。 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa。 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動)。 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動)。 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時)。 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
セット内容
本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式
質量(kg)
13kg
寸法
(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W330×D455×H385mm
最高圧力(MPa)
巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。
電源コード(m)
3
ホース長さ(m)
(吸水・余水ホース)1.8
機構
(調圧)ダイヤル調圧式6段階
モーター出力(W)
250
圧力方式
(ポンプ)ユニフロー式
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
用途天井カセット用
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
仕様
先端部360度回転+首振式。 隅々まで楽な姿勢で作業OK
全長(cm)
20
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式
ポンプ:ユニフロー式ツインピストン
質量(kg)
5
タイプ
タンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×360×455
最高圧力(MPa)
2
連続使用時間(分)
45~200
ノズル
孫の手ノズル
機構
調圧:圧力無段階調整
寸法(内径Φmm×長さLm)
噴霧ホース:5×5
吸水量(L/min)
2.2
充電時間(分)
120
駆動方式
18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ホースがやわらかく、作業性が高いです。
仕様
セットに洗浄剤、中和剤は含まれておりません。P262、263よりお選びください。
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。
ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。
前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×200
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷