「タッチパネルケーブル」のおすすめ人気ランキング

2022/11/28更新
70件の「タッチパネルケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rs422 usb 変換」、「三菱 シーケンサ 通信 ケーブル」、「PLC接続ケーブル」などの商品も取り扱っております。

1本
8,690 税込9,559
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBケーブル
用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト) ケーブル長(m) 2 適合機種 GP3000、ST3000
1本
25,900 税込28,490
当日出荷

1本
8,890 税込9,779
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


USB延長ケーブル、Aメス側パネルマウント型
用途タッチパネルBOXや制御盤の通信ケーブルポートとして使用できます。 ブラック USBタイプ USB2.0 変換タイプ メス - オス
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用 適合 【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
1本
12,900 税込14,190
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品 デバイスドライバ(CD-ROM) 電源電圧(V) RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA) 120以下 適合ケーブル [シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps。FX1N、FX1NC/19.2kbps以下。FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps。FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下。FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

1本
1,890 税込2,079
当日出荷