タップ赤色のおすすめ人気ランキング

2022/12/05更新

46件の「タップ赤色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異線径配線コネクター」、「配線タップ」、「タップ」などの商品も取り扱っております。

3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ ランキング1位

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ 3P、3m、タップ赤色 1個

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 3P電源タップ

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒) 明工社 ランキング2位

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒) 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

コネクター 配線タップ用 モノタロウ ランキング3位

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ コネクター 配線タップ用 1パック(60個)ほか レビュー:(384件すべてのレビューを見る)

【特長】被覆をむかずに簡単に電源が取れます。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 車用配線タップコネクター

工事物件タップ サンワサプライ ランキング4位

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ 工事物件タップ 1個

【特長】2個口(3P)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 RoHS指令に対応した製品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 3P電源タップ

ブロックコンセント 4分岐 TERADA(寺田電機製作所) ランキング5位

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TERADA(寺田電機製作所) ブロックコンセント 4分岐 1個

【特長】電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 露出コンセント

ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤) 明工社 6

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
明工社 ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤) 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

横形OA用接地タップ6コ口 明工社 7

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
明工社 横形OA用接地タップ6コ口 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

エレクトロタップ・スプライス タイコ エレクトロニクス 8

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス エレクトロタップ・スプライス 1セット(100個) レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 車用配線タップコネクター

電源タップ 3ピン 4個口 3P→2P変換アダプタ付 マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 エレコム 9

販売価格(税別) 2,090 税込2,299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム 電源タップ 3ピン 4個口 3P→2P変換アダプタ付 マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 1個 レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAタップ > 3P電源タップ

配線コネクター エーモン工業 10

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エーモン工業 配線コネクター 1パック(50個)ほか レビュー:(46件すべてのレビューを見る)

【特長】プライヤーではさむだけ 被覆取り不要でかしめるだけで配線コードを分岐できる。配線加工が難しい奥まった箇所からの電源分岐に。【用途】配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 車用配線タップコネクター

ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業) 11

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOWA(宏和工業) ソフトタイプ延長コード 1個 レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。【用途】屋内用

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社 12

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
明工社 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 1個

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

SPTVコネクタ ニチフ 13

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニチフ SPTVコネクタ 1箱(100個) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ > 差込みコネクタ > プライヤータップコネクタ 機器内配線用

「タップ赤色」関連の人気ランキング

異線径配線コネクター

異線径配線コネクター

異線径配線コネクターやコネクター 配線タップ用などの「欲しい」商品が見つかる!

異線径配線コネクターの人気ランキング

配線タップ

配線タップ

コネクター 配線タップ用やスコッチロックコネクターを今すぐチェック!

配線タップの人気ランキング

タップ

タップ

スパイラルタップ 一般用 EX-SFT ねじの種類:MやSKSハンドタップなどの「欲しい」商品が見つかる!

タップの人気ランキング

コンセント 分岐 タップ

コンセント 分岐 タップ

トリプルタップやスナップタップなどの人気商品が勢ぞろい。

コンセント 分岐 タップの人気ランキング

配線 カニ

配線 カニ

コネクター 配線タップ用やスコッチロックコネクターを今すぐチェック!

配線 カニの人気ランキング

自動車用配線タップコネクター

自動車用配線タップコネクター

コネクター 配線タップ用やエレクトロタップ・スプライスも人気!

自動車用配線タップコネクターの人気ランキング

VCT8

VCT8

超ソフト延長コードやゴムキャップ 2Pなど。

VCT8の人気ランキング

kowa 延長コード

kowa 延長コード

ラバロン延長コードや延長コードなどの人気商品が勢ぞろい。

kowa 延長コードの人気ランキング

KOWA(宏和工業)

KOWA(宏和工業)

ラバロン延長コードや延長コードなどの人気商品が勢ぞろい。

KOWA(宏和工業)の人気ランキング

延長コード3口

延長コード3口

防雨延長コード 3芯3口や延長コード10m 3ツ口を今すぐチェック!

延長コード3口の人気ランキング

延長コード 紫

延長コード 紫

ソフトタイプ延長コードやラバロン延長コードなどのお買い得商品がいっぱい。

延長コード 紫の人気ランキング

非常コンセント盤

非常コンセント盤

FC 非常コンセント盤 埋込形や保護カバープレート専用非常用押ボタンも人気!

非常コンセント盤の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。