タンクキャップオープナーのおすすめ人気ランキング
2023/03/21更新20件の「タンクキャップオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップオープナー」、「缶 蓋開け」、「ふた 開け」などの商品も取り扱っております。

【特長】つかみにくいノーマルタンクキャップの上に被せて、タンクキャップの開閉を容易にするキャップです。



【特長】3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。【用途】オイルフィルターの取り外しに。



【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。


【特長】にがてなフタも楽々オープン。硬い瓶のフタも軟質ゴムの摩擦力で楽にあけられます。1cm~10cmのフタに使用出来ます。


【特長】オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。 油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。


【用途】直径10mm~110mmのキャップ開けに。






【特長】栓抜きはもちろん、プルトップ開け、ペットボトルの蓋開け、ハムなどのフィルムはがしや、袋のカットなど1台5役の万能オープナーです。エラストマー樹脂で握りやすく使いやすい大きいハンドル設計です。


【特長】材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。



【特長】カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!【用途】オイルフィルターの取り外しに。




【特長】本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。【用途】磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。



【特長】バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。【用途】オイルフィルターの締め付け・緩めに