タングステン 溶接棒のおすすめ人気ランキング
2023/01/29更新44件の「タングステン 溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン棒」、「ティグ溶接タングステン」、「タングステン」などの商品も取り扱っております。
【特長】直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。【用途】TIG溶接用


【特長】長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。



【特長】交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り

【特長】タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。 TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。【用途】浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなど


【特長】2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。


【特長】純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。


【特長】最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。

【特長】極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。【用途】カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接



【特長】マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。【用途】下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接

【特長】非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。【用途】直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。



【特長】便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。【用途】SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。


【特長】タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。