タングステン 研ぐのおすすめ人気ランキング
2023/02/06更新27件の「タングステン 研ぐ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン研磨」、「タングステン研磨機」、「タングステン シャープナー」などの商品も取り扱っております。

【特長】タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。


【特長】この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。 研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。 重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付) 高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。 標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。



【特長】包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。【用途】チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに




【特長】チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!【用途】草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に

【特長】電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。



【特長】水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。

【特長】電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。



【特長】チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT

【特長】非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。



【特長】手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。【用途】家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。



【特長】交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り


【用途】ハサミ、包丁等の刃物研磨に