- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- タングステン電極のおすすめ人気ランキング
タングステン電極のおすすめ人気ランキング
2026/07/15更新378件の「タングステン電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン 溶接棒」、「タングステン」、「タングステン 電極棒」などの商品も取り扱っております。
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン棒長(mm)175交流/直流電流交流サイリスタ適合母材アルミニウム、マグネシウム比率99.5%タングステン、0.5%その他酸化物純タングステン
ダイヘンTIG溶接用タングステン電極棒
非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)長さ(mm)500
ダイヘン2%セリア入タングステン電極
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)販売区分業務用
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)販売区分業務用
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。
タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
仕様2%セリウム入り長さ(mm)150色灰記号YWCo-2
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。
スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。
低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。
自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33。熱処理(625℃×1h):35。熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580。熱処理(625℃×1h):550。熱処理(625℃×4h):530。熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480。熱処理(625℃×1h):430。熱処理(625℃×4h):410。熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180。熱処理(625℃×1h):200。熱処理(625℃×4h):220。熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。
動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。
とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。
母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。
融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。
TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150