ターミナル抜取ツールの販売特集
「ターミナル抜取ツール」(整備工具・収納)の通販商品が豊富な品揃え。当日出荷3,500円(税別)以上で配送料無料!「ターミナル抜取ツール」(整備工具・収納)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。



【特長】この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。


【特長】セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。【用途】コネクタのピン外しに。



【特長】多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。


【特長】取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。




【特長】持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。【用途】プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。



【特長】電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!



【特長】取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。



【特長】カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。



【特長】ハウジングに挿入した端子を簡単に取り外し出来ます。




【特長】端子を抜取るための便利工具【用途】110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応

1.

2.

3.

4.
5.
6.