- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 生活家電
- ダイキン空気清浄機のおすすめ人気ランキング
ダイキン空気清浄機のおすすめ人気ランキング
2024/09/14更新22件の「ダイキン空気清浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿空気清浄機」、「空気洗浄機」、「空気清浄機 喫煙室」などの商品も取り扱っております。
充実の空気清浄能力を備えた、圧迫感のないコンパクトタイプです。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。撥水・撥油効果の高い素材を使用したフィルターを採用。汚れが広がりにくく、静電気が落ちにくいのが特長です。0.3µmの微小な粒子を99.97%除去します。(フィルターの除去性能です)。有害物質を捕えたTAFU(タフ)フィルターを除菌します。ニオイをフィルターに吸着させて、ストリーマで分解。しかも、吸着能力が再生するので脱臭能力が再生するので脱臭能力が持続します。ワイドな吹き出し口の採用と、フィンをフィルターの下部に配置することによる防音効果で、人が感じる運転音に配慮しました。抗菌プレフィルターの素材に抗菌成分を配合。フィルターに付着した細菌を抑制します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に
色
ホワイト
電源(V)
単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
しずか:6/弱:9/標準:15/ターボ46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×270×270
定格消費電力(W)
46
本体質量(kg)
6.8
交換目安
脱臭フィルター:交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安:10年/抗菌プレフィルター:交換不要
センサー
ホコリ・ニオイセンサー
風量(m3/min)
しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.5
運転音(dB)
しずか:19/弱:29/標準:39/ターボ:53
適合床面積
~25畳(41m2)
主な機能
ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー/節電運転/花粉運転/表示ランプ調整/チャイルドロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。
高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。
風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。
細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。
低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。
汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。
適合床面積
空気清浄/約40畳(約66m2)、高濃度プラズマクラスター/約21畳(約35m2)
質量(kg)
約12
消費電力(W)
(フルパワー)74、(強)48、(中)18、(静音)8
センサー
ニオイ/ホコリセンサー
電源コード(m)
約2.5(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
集じんフィルター、脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)1124×190×390
運転音(dB)
(フルパワー)52、(強)48、(中)38、(静音)25
操作
ワイヤレスリモコン
吹出方向
2方向吹き出し/水平面に対し約-60°~+60°、垂直面に対して-15°~+45°
電気代の目安
年間/(フルパワー)約17500円、(強)約11350円、(中)約4260円、(静音)約1890円
運転モード
フルパワー/強/中/静音
イオン濃度(ions/cm3)
(フルパワー)-、(強)約25000、(中)-、(静音)約7000
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に
色
前面パネル:シルバー/本体:ホワイト
電源(V)
単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×270×270
定格消費電力(W)
43
本体質量(kg)
6.8
交換目安
脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要
センサー
ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー
風量(m3/min)
しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0
運転音(dB)
しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51
適合床面積
~22畳(36m2)
主な機能
【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー。【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転。【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
高い空気浄化性能。トリプルクリーンシステム:プラズマクラスターで除電×スピード除電気流×HEPAフィルター。
自動運転復帰。ブレーカー連動機能。運転中ブレーカーのOFF/ONで、本体の運転停止/再開が可能なブレーカー連動機能を搭載しています。
加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。
剥がして交換、使い捨てプレフィルター。簡単に後ろパネルに貼り、汚れたら剥がして交換できる使い捨てプレフィルターを同梱。ホコリやペットの毛、タバコのヤニなど、お手入れが面倒な汚れの対策に便利です。
お手入れ簡単。らくらく給水タンク&ストッパー付キャスター。
適合床面積
【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
付属品
Ag+イオンカートリッジ(2個)、使い捨てプレフィルター(6枚)
トラスコ品番
783-9880
質量(kg)
13
タンク容量(L)
約4.0
フィルター
生活消臭用(KI-M850S)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×340×684(突起部含む)
消費電力(W)(50/60Hz)
84(空気清浄「強」運転時)
最大風量(m3/min)
7.3(加湿空気清浄)、8.5(空気清浄)
加湿能力(L/H)
0.8
洗浄時間
8畳/約8分(空気清浄)
加湿機能
○
脱臭機能
○
タバコモード
○
1台
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番
471-4512
寸法(mm)
683×264×1000
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。
高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。
風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。
細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。
低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。
汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。
適合床面積
空気清浄/約24畳(約40m2)、高濃度プラズマクラスター/約15畳(約25m2)
質量(kg)
約9.1
消費電力(W)
(フルパワー)68、(強)21、(中)11、(静音)5.3
センサー
ニオイ/ホコリセンサー
電源コード(m)
約2.5(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
集じんフィルター、脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)650×178×440
運転音(dB)
(フルパワー)54、(強)42、(中)34、(静音)24
操作
ワイヤレスリモコン
吹出方向
3方向吹き出し/(吹出口 下)水平面に対し、約-20°~0°、垂直面に対し、約-45°~+45°、(吹出口 横)水平面に対し、約-45°~+45°、垂直面に対し、約-30°~+45°
電気代の目安
年間/(フルパワー)約16080円、(強)約4970円、(中)約2600円、(静音)約1250円
運転モード
フルパワー/強/中/静音
イオン濃度(ions/cm3)
(フルパワー)-、(強)約25000、(中)-、(静音)約7000
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
1台
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
深紫外線LED(UVC)、抗菌HEPAフィルター、ストリーマの3技術の組み合わせでスピード除菌します。浮遊ウイルス、細菌、カビなどを抑制、脱臭効果も期待できます。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。手が触れる本体操作部は抗菌仕様です。
アズワン品番
7-2799-21
業界初、深紫外線(UVC)LED265mmを採用。
独自技術のプラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。
その分解力は、約100000℃の熱エネルギーに匹敵します。
90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。
(本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射することもできます)
UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。
抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断。
フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計。
静電HEPAフィルターに、抗菌剤を使用しており、操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。
浮遊ウイルス、浮遊細菌、浮遊カビを抑制します。
タバコ臭、カビ臭、料理臭、生ごみ臭、ペット臭、体臭などのニオイを分解し、脱臭能力が持続します。
タンクを外さずその場で給水できるのと従来のようにシンクで簡単給水できる2WAY方式です。
適合床面積
~31畳(51m2)
色
前面パネル:シルバー、本体:ライトグレー
脱臭機能
○
主な機能
深紫外線(UVC)LED、ツインストリーマ、抗菌HEPAフィルター、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター(KOBA-GUARD採用)、水雑菌抑制、ホコリPM2.5ニオイセンサー
モード
UV清浄運転、加湿運転、のどはだ運転、おまかせ運転、風量自動運転、節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転
電源(V)
単相100(50/60Hz共通)、キャプタイヤコード(床置対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×760
本体質量(kg)
12.5(水無し)
タンク容量(L)
約3.4(上から給水)、約2.5(タンク給水)
風量(m3/min)
6.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
タバコモード
○
加湿機能
○
花粉モード
○
センサー
においセンサー
1台
¥119,000
税込¥130,900
4日以内出荷
対応機種
ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
1個(5枚)
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷