- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- ダイヤモンド ホルソーのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンド ホルソーのおすすめ人気ランキング
2026/11/15更新126件の「ダイヤモンド ホルソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル ホルソー」、「ホールソー ガラス」、「電着ダイヤモンドコアドリル」などの商品も取り扱っております。
- ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
- ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として有効長(mm)35.5全長(mm)65付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル材質/仕上(本体、ガイドリング)S45Cシャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
- 新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
- 硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
- BOSCH(ボッシュ)
ダイヤモンドコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ - 大見工業
磁器タイル用ダイヤモンドカッター
植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。有効切削能力(mm)15シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)1.75適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)36被削材磁気タイル、セラミック、石板 - インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。材質特殊鋼
- 新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリル。SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)。SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
- 水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
- 特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
- お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。有効長(mm)150全長(mm)300使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- BOSCH(ボッシュ)
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)
回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート - ヤマグチ
電着ガラス用ホールソー
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用材質SK45C粒度100 - BOSCH(ボッシュ)
マルチダイヤコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ - 不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
- チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンド コアドリル (乾式) カッター
- 乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管