ダイヤモンドコアのおすすめ人気ランキング
2023/03/22更新208件の「ダイヤモンドコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート コア 抜き」、「コアドリル 本体」、「コア 工具」などの商品も取り扱っております。

【特長】ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。【用途】ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)


【特長】水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。【用途】被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。


【特長】4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。


【特長】ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。【用途】タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として


【特長】スリップクラッチ付で配管工事の穴あけに最適!【用途】鉄筋コンクリート、ALC、サイディンク、木材の大径穴あけに

【特長】『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。【用途】鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ