ダイヤルゲージスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
146件の「ダイヤルゲージスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージスタンド」、「マグネットスタンド ロング」、「ピック スタンド」などの商品も取り扱っております。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm) 110 質量(g) 150 測定範囲(mm) 0~10 使用温度範囲(℃) 0~40 目量(mm) 0.01 目盛 ±0~100 測定力(N) 1.5以下 測定子直径(Φmm) 2.5 外枠径(mm) 56 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 3 繰返し精度(μm) 3 裏ぶた仕様 平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
微動機構(調整範囲) 平行バネ(1mm)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台 石材
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 吸着力(N[kgf]) 400[40] 主柱(mm) 155 主柱取付ねじベース側(mm) M5×0.8 マグネット部寸法(mm) 36×30×35 工作角度(°) 150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。 質量(kg) 3.4 ベース寸法(mm) 80×80
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質 本体:鋳鉄 寸法(mm) 235×80×58 吸着力(N[kgf]) 600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N) 約600 トラスコ品番 273-6357 取付穴径(Φmm) Φ6、Φ8 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×58×55 主柱サイズ(mm) Φ12×177 支柱サイズ(mm) Φ10×165 ミツトヨ品番 7010-10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
26,980 税込29,678
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能 微動調整 機構 メカロック式 仕様 測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様 普及、標準型 トラスコ品番 107-6795 質量(kg) 1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 仕様・用途 【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×165 マグネット部寸法(mm) 50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N) 800 アーム取付ねじ径 M8×1.25 トラスコ品番 311-0028 質量(kg) 1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N) 250 取付ねじ M5 仕様 フェライト磁石 トラスコ品番 232-7171 質量(kg) 0.42 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6、8 主柱(mm) 64×55 マグネット部寸法(mm) 30×35×35
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

SK(新潟精機)SB-6B用部品 支柱
SB-6B用の支柱です。
用途SB-6B用の支柱として 適合機種 SB-6B 支柱径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
翌々日出荷

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg) 4 角度(°) (微動)25 主柱(mm) 347 ベース寸法(mm) 118×80 ベース厚さ(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力 800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 取付ねじ穴サイズ M8×1.25 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6/8mm 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×170 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×150 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷