ダイヤル付スピードコントローラのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
109件の「ダイヤル付スピードコントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インラインスピコン」、「流量調整バルブ 水」、「ダイヤル付ニードルバルブ」などの商品も取り扱っております。
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体) ポリブチレンテレフタレート 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 ねじの種類 R 接続方式 R×チューブ外径 使用流体 圧縮空気 本体形状 エルボ 流体温度(℃) 5~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
2,651 税込2,916
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 材質 樹脂本体:PBT 形状 ユニオンストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体 圧縮空気 使用圧力 0.1~1MPa 流量レンジ 18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃) 5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 精度 ±5% (フルスケール) 使用流体 空気 材質(キャップ) アクリル 材質(樹脂部) PBT 目盛角度 150° 表示圧力範囲(MPa) 0~0.8 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 制御方向 メータアウト 形状 エルボ 制御方式 メータアウト
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


材質(本体) ポリブチレンテレフタレート 制御方向 ニードル弁(禁油タイプ) 接続方式 チューブ外径 本体形状 ストレート
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質 樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR 制御方式 メーターアウト 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 使用流体 空気 適合チューブ外径D(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 制御方向 メータイン 形状 エルボ 制御方式 メータイン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa) 0.05 ニードル回転数 10 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
1,565 税込1,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 形式 エルボ型 ボディサイズ 1/8、1/4 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 シール剤 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)