- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ダブルピボットロングノーズプライヤーのおすすめ人気ランキング
ダブルピボットロングノーズプライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/06/14更新90件の「ダブルピボットロングノーズプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先の細いペンチ」、「超ロングノーズプライヤー」、「ペンチ 極薄」などの商品も取り扱っております。
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。
ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。
これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340先端形状ベントタイプ
1本
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズ
1丁
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
KING TONYキングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー
プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。
ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。
狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
全長(mm)340開き幅(mm)最大50
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
DEENダブルエックスプライヤー
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。
ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。
これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340先端形状ストレート
1本
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。
先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。
あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)265先端形状ベントタイプ
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。全長(mm)275材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
DEENロングノーズプライヤーセット
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。
全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
寸法L(mm)200仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7497質量(g)130先端先長寸法l(mm)89寸法T1(mm)14寸法T2(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6寸法W1(mm)54寸法W2(mm)16バネ無し
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。
先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。
あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)295先端形状ストレート
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。
先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。
あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)290先端形状ベントタイプ
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
ロングタイプラジオペンチ曲タイプ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
E-Valueロングプライヤー フラット
手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ全長(mm)200クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)販売区分業務用
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷