チェックバルブ 真空の販売特集

チェックバルブ 真空」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からチェックバルブ 真空に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

チェックバルブ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チェックバルブ 1個 レビュー:(20)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 駆動制御機器・スピードコントローラ > 駆動制御関連機器

チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ 1個 レビュー:(7)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 駆動制御機器・スピードコントローラ > 駆動制御関連機器

逆止め弁 CKD

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CKD 逆止め弁 1個 レビュー:(2)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 駆動制御機器・スピードコントローラ > 駆動制御関連機器

ナルゲンチェックバルブ(PE) アズワン

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
出荷目安:7日
アズワン ナルゲンチェックバルブ(PE) 1袋(6個)

【特長】真空の逆流防止に便利です。 吸引装置の逆止弁として使用できます。 33.9〜94.8kPaの吸引圧力にて威力を発揮します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > ジョイント・継ぎ手・コネクター・コック > 実験・研究用配管材バルブ

チェックバルブ エスコ

販売価格(税別) 2,280 税込2,508
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エスコ チェックバルブ 1個 レビュー:(1)

【特長】一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。【用途】工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > チェックバルブ(逆止弁)

低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート 1個 レビュー:(8)

【特長】片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 汎用管継手 > 配管用ワンタッチ管継手

チェックバルブ SVK/SVKG SCHMALZ(シュマルツ)

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
SCHMALZ(シュマルツ) チェックバルブ SVK/SVKG 1個

【特長】エアのリークを抑え、吸着パッドがワークに十分に覆われていない場合にも真空圧を維持します。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 高真空バルブ

チェックバルブ ブッシュ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チェックバルブ ブッシュ 1個 レビュー:(3)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 駆動制御機器・スピードコントローラ > 駆動制御関連機器

チェックバルブ(ステンレス) エスコ

販売価格(税別) 6,340 税込6,974
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エスコ チェックバルブ(ステンレス) 1個

【特長】一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。【用途】工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > チェックバルブ(逆止弁)

チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニューマシン チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 1個 レビュー:(16)

【特長】チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。【用途】半導体、薬液、液晶、理化学用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー関連商品

チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
IBS チェックバルブ C/CFシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 駆動制御機器・スピードコントローラ > 駆動制御関連機器

チェックバルブ アラム

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
アラム チェックバルブ 1袋(2個) レビュー:(2)

【特長】エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > ジョイント・継ぎ手・コネクター・コック > 実験・研究用配管材バルブ

逆流止めバルブ Kartell(カルテル)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Kartell(カルテル) 逆流止めバルブ 1個 レビュー:(7)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > ジョイント・継ぎ手・コネクター・コック > 実験・研究用配管材バルブ

「チェックバルブ 真空」の関連特集

逆止弁

逆止弁

青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)や逆止弁などの人気商品が勢ぞろい。

逆止弁の販売特集

ワンタッチ継手 逆止弁

ワンタッチ継手 逆止弁

チェックバルブ ユニオンストレートやチェックバルブ ストレート樹脂タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

ワンタッチ継手 逆止弁の販売特集

液だれ 防止

液だれ 防止

一押くん 液だれ防止栓 たれま栓や液だれ防止ビーカーなど。

液だれ 防止の販売特集

チェックバルブ

チェックバルブ

チェックバルブやチェックバルブ NCV- NP型 真鍮も人気!

チェックバルブの販売特集

ブルドン管真空計

ブルドン管真空計

ブルドン管真空計や汎用真空計などのお買い得商品がいっぱい。

ブルドン管真空計の販売特集

小型ボールバルブ

小型ボールバルブ

小型ボールバルブ 外・内ネジ型や小型ボールバルブ 両外ネジ型などの「欲しい」商品が見つかる!

小型ボールバルブの販売特集

真空ポンプ逆止弁

真空ポンプ逆止弁

逆流防止機能付バルブや逆止弁 1/4×1/4などの人気商品が勢ぞろい。

真空ポンプ逆止弁の販売特集

コンプレッサー チェックバルブ

コンプレッサー チェックバルブ

チェックバルブ ブッシュやチェックバルブ1”などの人気商品が勢ぞろい。

コンプレッサー チェックバルブの販売特集

逆流防止装置

逆流防止装置

ナルゲンチェックバルブ(PE)やバキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)などのお買い得商品がいっぱい。

逆流防止装置の販売特集

シュマルツ

シュマルツ

マグネットグリッパー SGMや包装機械・紙用真空パッド SPB4fなど。

シュマルツの販売特集

バルブブッシュ

バルブブッシュ

チェックバルブ ブッシュやチェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプを今すぐチェック!

バルブブッシュの販売特集

補助バルブ(逆止め弁・チェック弁他)

補助バルブ(逆止め弁・チェック弁他)

逆止め弁やインライン形チェック弁などの「欲しい」商品が見つかる!

補助バルブ(逆止め弁・チェック弁他)の販売特集