チェーンカッターのおすすめ人気ランキング
2023/02/01更新235件の「チェーンカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 抜き 工具」、「チェーン ピン抜き」、「ローラーチェーンカッター」などの商品も取り扱っております。

【特長】付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。【用途】自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。


【特長】ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。




【特長】小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。【用途】自転車シングルチェーン用



【特長】チェーン交換時に使用する必須の工具です。7・8・9・10段用




【特長】特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。【用途】あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。




【特長】オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。




【特長】バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。【用途】チェーンの切断作業に



【特長】D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。



【特長】DIDチェーンカット【かし丸君】用#50系カシメ・カッターピン



【特長】国産車のほとんどの車種に使用できます。本体は強度解析に基づき最適形状で設計され、プロが満足する頑丈さと軽さを実現。カッタピン、かしめピンは特殊鋼(SK材)を使用し、最適な熱処理を施しているので、耐久性に優れています。作業の流れを考慮した部品構成になっています。カッタピンの交換がインナボルト前面より行えるのでボルトを抜く必要がありません。使用頻度の多い40系、50系のカッタピンは共通。プレート圧入の際の受けプレートは全サイズ共通(圧入かしめ受けプレート)で、さらにそのままかしめ受けとして使用できるので、作業がスムーズに行えます。プレート圧入とかしめは同じアウタボルトで行うので、ジョイントピン抜き取り後、再度インナボルトをセットする必要がありません。グリップとハンドルは力を入れやすい形状です。【用途】モーターサイクル用ドライブチェーン交換作業。チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業。



【特長】チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。 作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。 ボディは軽量なアルミを採用。ヘッドピンをボディ(ハンドル内)に収納できることにより、部品がばらつかず工具箱にすっきり収まる。