- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- チェーンポールのおすすめ人気ランキング
チェーンポールのおすすめ人気ランキング
2026/07/09更新228件の「チェーンポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「置き型 ポール」、「ポール バリケード」、「ポールスタンド」などの商品も取り扱っております。
6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)302色ホワイト高さ(mm)863関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポール外径(Φmm)50
1セット
¥999税込¥1,099
当日出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
また、トラ(黄/黒)は各色のチェーンを2リンクずつで組んでいるため、黄/黒の入れ替わりが長い一般的なトラチェーンよりも視認性が高い仕様です。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。チェーン線径(Φmm)6
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄高さ(mm)約820(組立時)材質ポリプロピレン質量(kg)約1.4(1セットあたり)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100種類両側フックベース径(Φmm)250使用場所屋外使用可
UNION(ユニオン)エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン内蔵タイプ
シリーズNEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアライン
仕様固定式形状両側フック付材質/仕上スチール/焼付塗装
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。高さ(mm)860材質ポリエチレン(PE)幅(mm)300質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8ポール外径(Φmm)50
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ホワイト材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE寸法(mm)Φ255×840質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3種類両側フックベース径(Φmm)255材質(ポール)PEチェーン長(m)5使用場所屋外使用可材質(チェーン)PE満水時質量(kg)約3.3満砂時質量(kg)約4.5
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。適合プラチェーン6mm、8mm材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE高さ(mm)837種類両側フック質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.5ベース径(Φmm)255材質(ポール)PE使用場所屋外使用可満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ブラウン材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE寸法(mm)Φ255×840質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32種類両側フックベース径(Φmm)255材質(ポール)PEチェーン長(m)5使用場所屋外使用可材質(チェーン)PE満水時質量(kg)約3.3満砂時質量(kg)約4.8
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
シリーズNEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアライン
場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。
ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。
フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。
ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。
作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。
60°ほど傾けても転倒しません。
質量(kg)約4.5高さ(mm)885セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組種類両側フック材質(キャップ)ナイロンベース径(Φmm)210材質(フック)ナイロン材質(ポール)ポリカーボネート材質(ベース)ポリプロピレン(鉄ウエイト入り)ポール径(Φmm)35使用場所屋内
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。色イエロー材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
TRUSCOやわらかゴムポール
幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ニトリルゴム(NBR)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内
UNION(ユニオン)エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型)
使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。
シリーズBEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ埋没式埋め込み深さ(mm)823
材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン形状両側フック付仕様固定式
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63質量(g)380