- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- チゼルハンマーのおすすめ人気ランキング
チゼルハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新181件の「チゼルハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「岩石ハンマー」、「ロック ピック ハンマー」、「チゼル」などの商品も取り扱っております。
種類
トンカチ
全長(mm)
315
主な用途
解体作業
口径(mm)
21×21
頭の全長(mm)
172
全質量(g)
680
刃幅(mm)
30
トラスコ品番
752-0867
質量(g)
680
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類
片手口ハンマー
全長(mm)
280
材質(柄部)
ナイロン
主な用途
石工作業
質量(g)
約800
刃長(mm)
170
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類
片手口ハンマー
材質(頭)
焼入鋼
材質(柄部)
ナイロン
主な用途
石工作業
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
種類
トンカチ
全長(mm)
315
主な用途
解体作業
口径(mm)
20×20
頭の全長(mm)
160
質量(g)
約570
刃幅(mm)
26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)
317
質量(g)
910
材質(本体)
スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)
牛皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)
172
質量(kg)
1.45
タイプ
六角軸
空気使用量(L/min)
98
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
無負荷打撃数(min-1)
3000
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
用途溶接作業用ハンマー。
種類
トンカチ
全長(mm)
340
主な用途
溶接作業
頭の全長(mm)
160
全質量(g)
約550
刃幅(mm)
21
トラスコ品番
471-7121
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合
NBH-400用 4Kスムージングツール
トラスコ品番
753-3179
全長(mm)
110
質量(g)
170
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷